Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter HYDRAULIKFILTER HD 946/2 DGM/H 3308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter HYDRAULIKFILTER HD 946/2 DGM/H 3308
Mann-Filter HYDRAULIKFILTER HD 946/2 DGM/H 3308
Mann-Filter HYDRAULIKFILTER HD 946/2 DGM/H 3308
Artikel-Nr.:
     1955-2000032948
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     HD 946/2
EAN/GTIN:
     4011558466008
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulikfilter KFZ
mann+hummel hydraulikfilter
MANN + HUMMEL Hydraulikfilter Ahlmann, Komatsu MUH HD9462
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
HD 946/2
Werksnummer:
MUH HD9462
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
395,00
Gewicht netto Kg:
1,055000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-HD 946/2
Produktart:
HYDRAULIKFILTER
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.