Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Kraftstoffsystem
>
Kraftstofffilter KFZ
>
Artikel
Mann-Filter KRAFTSTOFFFILTER FUER FORD PU 7002 X 1352 443
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000033285
Hersteller:
MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
PU 7002 x
EAN/GTIN:
4011558015084
Suchbegriffe:
Benzinfilter KFZ
Kraftstoff-Filterelement KFZ
Kraftstofffilter KFZ
Kraftstofffilterelement KFZ
MANN + HUMMEL Kraftstofffilter Focus,Mondeo 05- MUH PU7002X
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
PU 7002 x
Werksnummer:
MUH PU7002X
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-PU 7002 x
Produktart:
KRAFTSTOFFFILTER FUER FORD
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
MANN-Filter
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoffleitungsfilter KFZ
,
Kraftstoffwechselfilter KFZ
,
benzinfilter kfz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen