Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter OELFILTER W 940/1 AE28914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter OELFILTER W 940/1 AE28914
Mann-Filter OELFILTER W 940/1 AE28914
Mann-Filter OELFILTER W 940/1 AE28914
Artikel-Nr.:
     1955-2000033630
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     W 940/1
EAN/GTIN:
     4011558712105
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
mann+hummel hydraulikfilter
MANN + HUMMEL Oelfilter Ferrari 365 ua. 63-99 MUH W9401
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
W 940/1
Werksnummer:
MUH W9401
Länge netto mm:
99,00
Breite netto mm:
99,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,564000
Gewicht brutto Kg:
0,564000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-W 940/1
Produktart:
OELFILTER
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.