Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 5338 Gr.43 BOREAS Work GTX Lo S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 5338 Gr.43 BOREAS Work GTX Lo S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 5338 Gr.43 BOREAS Work GTX Lo S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 5338 Gr.43 BOREAS Work GTX Lo S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035111
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5338
EAN/GTIN:
     4048159653773
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LOWA BOREAS WORK GTX® Low S3 - 5338

Hydrophobiertes Nubukleder / Cordura®
Atmungsaktives und wasserdichtes Futtermaterial mit GORE-TEX ® Klimamembran
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle LOWA
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5338
Werksnummer:
5338-43
Breite netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmateria
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,04*
€ 171,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,09*
€ 165,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,22*
€ 157,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,63*
€ 151,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,36*
€ 131,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.