| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061441 Herst.-Nr.: 116 EAN/GTIN: 4025888041965 |
| |
|
| | |
| HK/TOP Mechanischer Schutzhandschuh
Rindspaltleder Farbe: grau/grün Gr. 10.5 Norm: EN 388 Material: Rindspaltleder, naturfarben / grün Größe: 10,5 • gummierte Stulpe • Doppelnaht • Innenhand gefüttert • Rindspaltleder, naturfarben
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 116 | Werksnummer: | 0116 | Profil: | 10,5 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grün | Groesse: | 10,5 | Material: | RIND-SPALTLEDER, NATUR / GRÜN, CAT 2 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, spaltleder handschuhe, montagehandschuh leder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,43* | € 2,09* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,00008* | € 18,89004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,08334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|