Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.12
MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.12
MAMMUT Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindspaltleder Natur/gelb Gr.12
Artikel-Nr.:
     1955-2000061448
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0119_12 H
EAN/GTIN:
     4025888100846
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand MAMMUT, Mechanischer Schutzhandschuh

Material: Rindspaltleder
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,5 mm
Farbe: gelb
Premium-Qualität
superweiches Leder
Doppelnaht
Innenhand gefüttert
gummierte Stulpe
TÜV/GS geprüft
Größe: 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0119_12 H
Werksnummer:
0119-12
Profil:
12 H
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
12
Material:
RIND-SPALTLEDER, NATUR / GELB, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 16,69008*
€ 22,21008*
1
€ 4,90*
ab € 26,33004*
€ 35,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,21008*
€ 26,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,33004*
€ 24,19275
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,69008*
€ 19,8612
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,39084* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 111,0504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.