Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOMBAY Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Gr.10,5 Rindvollleder, Natur,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BOMBAY Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Gr.10,5 Rindvollleder, Natur,
BOMBAY Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Gr.10,5 Rindvollleder, Natur,
BOMBAY Mechanischer Schutzhandschuh STRONGHAND® Gr.10,5 Rindvollleder, Natur,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061462
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0158_10,5
EAN/GTIN:
     4025888129588
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Stronghand BOMBAY, Mechanischer Schutzhandschuh

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388
Größe: 10
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Natur
Vollleder
Profi-Qualität
gummierte Stulpe
Innenhand gefüttert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0158_10,5
Werksnummer:
0158-10,5
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10,5
Material:
RIND-VOLLLEDER, NATUR / GELB, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
120
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 1,75*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,87*
12
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 3,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.