Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.08
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.08
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2000061595
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0275_08 H
EAN/GTIN:
     4025888000757
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SIALKOT, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Weiß
ÖKO TEST: gut, 3/2003
mit Köper-Baumwoll-Rücken
gutes Tastempfinden
weiches, bequemes Leder
innenliegender Gummizug
Lederschichteln
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0275_08 H
Werksnummer:
0275-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
8
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,96*
2 Tage
120
1
€ 4,79*
ab € 0,73*
€ 1,26*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 480 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 230,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.