Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.11
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.11
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Köper-Handrücken, Gr.11
Artikel-Nr.:
     1955-2000061598
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0275_11 H
EAN/GTIN:
     4025888077162
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SIALKOT, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Weiß
ÖKO TEST: gut, 3/2003
mit Köper-Baumwoll-Rücken
gutes Tastempfinden
weiches, bequemes Leder
innenliegender Gummizug
Lederschichteln
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0275_11 H
Werksnummer:
0275-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
11
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
20
€ 5,99*
ab € 8,86008*
€ 11,42004*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 30,08004*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 11,42004*
€ 13,58985
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,12004*
€ 13,23285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,82004*
€ 12,87585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86008*
€ 10,5435
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,73834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 228,4008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.