| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061602 Herst.-Nr.: 0277_10 H EAN/GTIN: 4025888200447 |
| |
|
| | |
| Stronghand SUKKUR, Mech. Schutzhandschuh
Material: Nappaleder Norm: DIN EN 388 Farbe: Schwarz/Weiß gutes Tastempfinden ungefüttert weiches, bequemes Leder gute Passform rutschfester Sitz durch Klettverschluss Lederschichteln strukturierter Stoffrücken Größe: 10
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0277_10 H | Werksnummer: | 0277-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | Nappaleder | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuhe leder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 15,53004* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,49* | € 28,55004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,9875* pro Paar) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 155,3004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|