Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.11
SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.11
SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.11
Artikel-Nr.:
     1955-2000061621
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0290_11 H
EAN/GTIN:
     4025888176919
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SILVERSTONE-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer

Material: Rindnappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: weiß
aus weichem Rindnappaleder
Gummizug auf dem Handrücken
Fahrerhandschuh
komplett mit Molton gefüttert
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0290_11 H
Werksnummer:
0290-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
11
Material:
RIND-NAPPA-LEDER, NATUR, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,20*
  
Preis gilt ab 60 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.