Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.12
SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.12
SILVERSTONE-DRIVER Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Rindnappa, Natur, Gr.12
Artikel-Nr.:
     1955-2000061622
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0290_12 H
EAN/GTIN:
     4025888176926
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SILVERSTONE-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer

Material: Rindnappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: weiß
aus weichem Rindnappaleder
Gummizug auf dem Handrücken
Fahrerhandschuh
komplett mit Molton gefüttert
Größe: 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0290_12 H
Werksnummer:
0290-12
Profil:
12 H
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
12
Material:
RIND-NAPPA-LEDER, NATUR, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 1,6865* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,7102*
€ 156,73514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,9204*
€ 151,03528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,03*
€ 142,8357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,4102*
€ 138,52814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,19*
€ 120,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.