| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061625 Herst.-Nr.: 0292_10 H EAN/GTIN: 4025888100952 |
| |
|
| | |
| Stronghand AVUS-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer
Material: Rindnappaleder Norm: DIN EN 388 Farbe: weiß aus weichem Rindnappaleder Gummizug auf dem Handrücken Fahrerhandschuh Größe: 10
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0292_10 H | Werksnummer: | 0292-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | Nappaleder | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,08* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,79* | € 3,81* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,76* | € 26,53008* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 31,78* | € 36,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,73* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 132,6504* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|