Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 11 mit Schichteln, weiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 11 mit Schichteln, weiß,
ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 11 mit Schichteln, weiß,
ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr. 11 mit Schichteln, weiß,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061634
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0300_11 H
EAN/GTIN:
     4025888123333
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Stronghand ANSHAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe

Material: Baumwoll-Trikot
Farbe: Weiß
mit Schichtel und eingesetztem Daumen
dadurch sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und optimaler Tragekomfort
atmungsaktiv
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0300_11 H
Werksnummer:
0300-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
Pak
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
11
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT, WEISS, CAT 1
Produktart:
Baumwoll-Trikot-Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 134,34*
€ 164,784*
€ 4,90*
ab € 445,062*
€ 683,754*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,784*
€ 196,09296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,934*
€ 192,70146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,964*
€ 185,59716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,484*
€ 177,88596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,34*
€ 159,8646
pro Packung
1 Packung enthält 600 Paar (ab € 0,2239* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.