Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe,Gr. 08 atmungsaktiv, rohweiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe,Gr. 08 atmungsaktiv, rohweiß,
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe,Gr. 08 atmungsaktiv, rohweiß,
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe,Gr. 08 atmungsaktiv, rohweiß,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061656
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0310_08 H
EAN/GTIN:
     4025888000610
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Stronghand JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe

Material: Baumwoll-Trikot
Länge: ca. 24 cm
Farbe: Rohweiß
mittlere Qualität
beidseitig tragbar
atmungsaktiv
Größe: 08
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0310_08 H
Werksnummer:
0310-08
Profil:
08 H
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
8
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT, WEISS, CAT 1
Produktart:
Baumwoll-Trikot-Handschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1944
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 1955
88
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 3,62004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,80008*
€ 4,49004*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,83164*
€ 4,51164*
13 Tage
119
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,82004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 3,62004*
€ 4,30785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,34008*
€ 3,9747
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,19008*
€ 3,7962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,96004*
€ 3,52245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,225* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 181,002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.