Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.09
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.09
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.09
Artikel-Nr.:
     1955-2000061892
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0519_09 H
EAN/GTIN:
     4025888213690
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Goodjob BLACKGRIP, Mech. Schutzhandschuh

Material: Polyester mit Latexbeschichtug
Norm: DIN EN 388
Farbe: Schwarz/Grau
Standard-Qualität
Feinstrick, nahtlos
Latex-Innenhandbeschichtung
gute Passform
paarweise im Polybeutel
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0519_09 H
Werksnummer:
0519-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
POLYESTER / SCHRUMPFLATEX, ROT / SCHWARZ
Produktart:
Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
132
120
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,64*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,15*
3 Tage
1464
12
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,17*
15 Tage
984
12
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.