| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062357 Herst.-Nr.: 1767_3 EAN/GTIN: 4025888237191 |
| |
|
| | |
| ALBERTA THERMO-HEMD MIT KAPUZE
BLAU/SCHWARZ KARIERT Obermaterial 100% Baumwolle Webfell 100% Polyacryl Ärmel 100% Polyester
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1767_3 | Werksnummer: | 1767-3 | Gewicht netto Kg: | 1,190000 | Gewicht brutto Kg: | 1,190000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | CRAFTLAND®, WEBFLANELL | Produktart: | Thermohemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,19* | € 27,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,52* | € 31,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,51* | € 31,64* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,81* | € 34,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,90* | € 34,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|