Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARXEN Allround-Weste CRAFTLAND® Baumwolle/Polyester, schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARXEN Allround-Weste CRAFTLAND® Baumwolle/Polyester, schwarz, Gr.L
MARXEN Allround-Weste CRAFTLAND® Baumwolle/Polyester, schwarz, Gr.L
MARXEN Allround-Weste CRAFTLAND® Baumwolle/Polyester, schwarz, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000062362
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1814_2
EAN/GTIN:
     4025888171778

MARXEN, Craftland, Allround-Weste

Reißverschluss
9 Außentaschen
2 Rückentaschen
1 D-Ring für Schlüssel etc.
Obermaterial: 65% Polyester / 35 % Baumwolle
Farbe: Schwarz
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1814_2
Werksnummer:
1814-2
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
CRAFTLAND® SCHWARZ POLY/BW
Produktart:
Allround-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.