Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXXL
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXXL
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062408
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1866_5
EAN/GTIN:
     4025888057492
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste

HANDELOH, Craftland, Steppweste

hoher Kragen
Nierenschutz
diverse Außentaschen
1 Innentasche
verdeckter Reißverschluss
rot/schwarz-kariertes Baumwoll-Innenfutter
Obermaterial: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: Schwarz
Gr. XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1866_5
Werksnummer:
1866-5
Gewicht netto Kg:
0,830000
Gewicht brutto Kg:
0,830000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Material:
CRAFTLAND® SCHW. MIT BW FLANELLFUTTER
Produktart:
Truckerweste
Weitere Suchbegriffe: truckerweste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 26,86*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 26,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 35,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.