Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.S
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.S
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000062410
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1875_0
EAN/GTIN:
     4025888006490
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

LÜNEBURG, Craftland, Cordweste, Braun

mit hellem Webfell abgefüttert
Nierenschutz
3 Außentaschen
1 Innentasche
1 Handytasche
Reißverschluss
Obermaterial: 100% Baumwolle
Futter: 100% Polyester
Farbe: Braun
Gr. S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1875_0
Werksnummer:
1875-0
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
0-S(46/48)
Material:
BRAUN MIT HELLEM WEBFELL ABGEFÜTTERT
Produktart:
Cordweste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 18,89*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,35*
€ 19,08*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 24,12*
4 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,45*
€ 25,75*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 19,13*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.