Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.XL
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.XL
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062413
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1875_3
EAN/GTIN:
     4025888006520
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

LÜNEBURG, Craftland, Cordweste, Braun

mit hellem Webfell abgefüttert
Nierenschutz
3 Außentaschen
1 Innentasche
1 Handytasche
Reißverschluss
Obermaterial: 100% Baumwolle
Futter: 100% Polyester
Farbe: Braun
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1875_3
Werksnummer:
1875-3
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
BRAUN MIT HELLEM WEBFELL ABGEFÜTTERT
Produktart:
Cordweste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 18,94*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 19,13*
4 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,63*
€ 22,05*
7 Tage
165
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,19*
2 Tage
160
€ 7,90*
ab € 19,14*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.