Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAMMA Softshell-Jacke ELYSEE® Polyester, Marine/Schwarz, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAMMA Softshell-Jacke ELYSEE® Polyester, Marine/Schwarz, Gr.XL
GAMMA Softshell-Jacke ELYSEE® Polyester, Marine/Schwarz, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062542
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20003_3
EAN/GTIN:
     4025888185553
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

GAMMA, Elysee, Softshell-Jacke

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
alle Reißverschlüsse wasserdicht
Material ist elastisch und hoch abriebfest
angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
Reflexmaterial vorne und hinten
Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
Kinnschutz
Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
verstellbarer Kragenabschluss
Obermaterial: 100% Polyester-Softshell 3-Lagenlaminat
Einsatz am Saum: 100% Polyester-Oxford
Farbe: Blau/Schwarz
Gr. XL

Taschen:

Brusttasche rechts
2 weitere Eingrifftraschen im Brustbereich
2 seitliche Hüfttaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20003_3
Werksnummer:
20003-3
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
3-XL(58/60)
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,45*
€ 31,74*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 24,61*
€ 32,00*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 25,58*
€ 32,26*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 25,69*
€ 32,40*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 27,68*
€ 34,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.