Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 52
KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 52
KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 52
Artikel-Nr.:
     1955-2000063359
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2230_52
EAN/GTIN:
     4025888007114
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KRÖV, Bundhose, Craftland

Gürtelschlaufen
2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
1 verstärkte Gesäßtasche
1 Zollstocktasche
Hosenschlitz mit Knöpfen
Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: Kornblau
Größe: 52
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2230_52
Werksnummer:
2230-52
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
52
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 15,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 21,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.