Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEINZ, Warnschutz-Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 340, Orange, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEINZ, Warnschutz-Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 340, Orange, Gr. 56
HEINZ, Warnschutz-Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 340, Orange, Gr. 56
HEINZ, Warnschutz-Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 340, Orange, Gr. 56
Artikel-Nr.:
     1955-2000063935
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     2272_56
EAN/GTIN:
     4025888024814
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose

HEINZ, Warnschutz-Bundhose, Safestyle

2 Seitentaschen
1 Zollstocktasche und 1 Gesäßtasche
Hammerschlaufe
Norm: DIN EN 471 Klasse 1, DIN EN 340
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle| ca. 280 g/m², sehr robust
Reflexmaterial: original 3M-Scotchlite
Farbe: fluoreszierendes Orange
Größe: 56
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2272_56
Werksnummer:
2272-56
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
56
Material:
SAFESTYLE® ORANGE EN ISO 20471/1 POLY/B
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.