Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRKE, Warn- & Schnittschutz-Latzhose, EN 471/2, EN 381, Orange, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIRKE, Warn- & Schnittschutz-Latzhose, EN 471/2, EN 381, Orange, Gr. 54
BIRKE, Warn- & Schnittschutz-Latzhose, EN 471/2, EN 381, Orange, Gr. 54
BIRKE, Warn- & Schnittschutz-Latzhose, EN 471/2, EN 381, Orange, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     1955-2000064010
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2274_54
EAN/GTIN:
     4025888044300
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

BIRKE, Warn- & Schnittschutz-Latzhose

DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
Reflexstreifen
hochgezogener Bund als Nierenschutz
Träger elastisch, verstellbar
Bund weitenverstellbar
2 aufgesetzte Seitentaschen
1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte
1 Zollstocktasche
1 Brustlatztasche mit Reißverschluss
Norm: DIN EN 381, DIN EN 471 Klasse 2, Schutzbereich Form A| FPA-anerkannt
Material: 80% Polyester/20% Baumwolle, ca. 245 g/m²
Farbe: fluoreszierendes Orange
Größe: 54
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2274_54
Werksnummer:
2274-54
Gewicht netto Kg:
1,780000
Gewicht brutto Kg:
1,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
54
Norm:
EN 471/2
Material:
ORANGE EN 381, EN ISO 20471/1 FORM A F
Produktart:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.