Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELLE Ledergürtel ELYSEE® Echtleder, Schwarz Länge 110 cm, 4 cm Breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PELLE Ledergürtel ELYSEE® Echtleder, Schwarz Länge 110 cm, 4 cm Breit
PELLE Ledergürtel ELYSEE® Echtleder, Schwarz Länge 110 cm, 4 cm Breit
PELLE Ledergürtel ELYSEE® Echtleder, Schwarz Länge 110 cm, 4 cm Breit
Artikel-Nr.:
     1955-2000064185
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22880_110 L
EAN/GTIN:
     4025888244564
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 110cm
PELLE GÜRTEL SCHWARZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22880_110 L
Werksnummer:
22880-110L
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Länge: 110 cm
Material:
ECHT LEDER, 4CM BREIT
Produktart:
Gürtel
Weitere Suchbegriffe: gürtel, feldtmann gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.