Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BODO THINSULATE Mütze schwarz ELYSEE® 100% Polyacryl, wattiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BODO THINSULATE Mütze schwarz ELYSEE® 100% Polyacryl, wattiert
BODO THINSULATE Mütze schwarz ELYSEE® 100% Polyacryl, wattiert
Artikel-Nr.:
     1955-2000064240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1,00061E+13
EAN/GTIN:
     4025888238952
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

BODO THINSULATE MÜTZE

SCHWARZ Material 100% Polyacryl Wattierung 100% Polyester (Thinsulate™)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1,00061E+13
Werksnummer:
725301
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0037-23102
Farbe:
schwarz
Produktart:
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe: strickmütze schwarz, rollmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,6975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,10004*
€ 69,13905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,56004*
€ 64,92645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,47004*
€ 61,24935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.