Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARC Warnschutz-Jacke SAFESTYLE® Gelb, EN 471/3, EN 343/3, EN 340 Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARC Warnschutz-Jacke SAFESTYLE® Gelb, EN 471/3, EN 343/3, EN 340 Gr.L
MARC Warnschutz-Jacke SAFESTYLE® Gelb, EN 471/3, EN 343/3, EN 340 Gr.L
MARC Warnschutz-Jacke SAFESTYLE® Gelb, EN 471/3, EN 343/3, EN 340 Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064437
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23524_2
EAN/GTIN:
     4025888129236
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

MARC, Warnschutzjacke, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
Kapuze im Kragen
Brust-und Rückenkoller
Taille weitenverstellbar
2 große Taschen mit Patte und Klettverschluss
Ärmelbund mit Gummizug, weitenverstellbar
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h
Wassersäule: 3.000 mm
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23524_2
Werksnummer:
23524-2
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/3,EN 343 KL. 3/
Produktart:
Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.