Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. M
RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. M
RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064540
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23551_1
EAN/GTIN:
     4025888166101
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
robustes Oxfordgewebe
Taillengummi sorgt für bequemen Halt
2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
Taschenausführung zum Durchgreifen
Norm: DIN EN 471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23551_1
Werksnummer:
23551-1
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/1, EN 343, EN I
Produktart:
Bundhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 18,02*
€ 4,90*
ab € 18,44*
€ 24,85*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 25,99*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 20,02*
€ 26,88*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.