Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. 4
RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. 4
RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Gelb, Gr. 4
Artikel-Nr.:
     1955-2000064543
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23551_4
EAN/GTIN:
     4025888166132
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
robustes Oxfordgewebe
Taillengummi sorgt für bequemen Halt
2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
Taschenausführung zum Durchgreifen
Norm: DIN EN 471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23551_4
Werksnummer:
23551-4
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/1, EN 343, EN I
Produktart:
Bundhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 18,44*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,60*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 25,94*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 26,93*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 21,00*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.