| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064557 Herst.-Nr.: 23558_0 EAN/GTIN: 4025888227635 |
| |
|
| | |
| SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE
Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar Material ist wind- und wasserdicht Nähte getaped Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial Kapuze im Kragen integriert Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar Strickbundabschluß am Saum mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss verstellbare Manschetten mittels Druckknopf einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche 2 Seitentaschen 1 Innentasche Norm EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität 2.000 g/m²/24h Wassersäule 2.000 mm Ärmelfutter 100% Polyester Faserpelz 70% Polyacryl/30% Polyester
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23558_0 | Werksnummer: | 23558-0 | Gewicht netto Kg: | 1,650000 | Gewicht brutto Kg: | 1,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 0-S(46/48) | Produktart: | Warnschutz-Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,03* | € 46,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,28* | € 46,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 61,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,59* | € 63,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,73* | € 66,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|