Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONDANE Pilot-Jacke Schwarz NORWAY Ärmel abnehmbar, 23618_3 Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONDANE Pilot-Jacke Schwarz NORWAY Ärmel abnehmbar, 23618_3 Gr.XL
RONDANE Pilot-Jacke Schwarz NORWAY Ärmel abnehmbar, 23618_3 Gr.XL
RONDANE Pilot-Jacke Schwarz NORWAY Ärmel abnehmbar, 23618_3 Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064621
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23618_3
EAN/GTIN:
     4025888326178
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

RONDANE, Pilot - Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo,etc.)
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
2-Wege-Reißverschluss
Webfell herausnehmbar
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester| ca. 265 g/m²
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: Schwarz
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23618_3
Werksnummer:
23618-3
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
NORWAY
Produktart:
Pilotjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.