Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEVANGER Pilot-Jacke NORWAY Tex-Protector, Schwarz/Rot, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEVANGER Pilot-Jacke NORWAY Tex-Protector, Schwarz/Rot, Gr.M
LEVANGER Pilot-Jacke NORWAY Tex-Protector, Schwarz/Rot, Gr.M
LEVANGER Pilot-Jacke NORWAY Tex-Protector, Schwarz/Rot, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064626
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23619_1
EAN/GTIN:
     4025888105087
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

LEVANGER, Pilot-Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
4-in-1 Funktion
Kragen und Ärmel abnehmbar
Webfell-Futter herausnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo, etc.)
2-Wege-Reißverschluss
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
Obermaterial: 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl/30% Polyester
Farbe: Schwarz/Rot
Gr. M

Taschen:

2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen
1 Ärmeltasche
1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23619_1
Werksnummer:
23619-1
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
NORWAY
Produktart:
Pilotjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.