Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUNNAR Warnschutz - Pilot - Jacke NORWAY Tex-Protector, Gelb/Marine, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUNNAR Warnschutz - Pilot - Jacke NORWAY Tex-Protector, Gelb/Marine, Gr.M
GUNNAR Warnschutz - Pilot - Jacke NORWAY Tex-Protector, Gelb/Marine, Gr.M
GUNNAR Warnschutz - Pilot - Jacke NORWAY Tex-Protector, Gelb/Marine, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064707
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23648_1
EAN/GTIN:
     4025888212778
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

GUNNAR, Warnschutz - Pilot - Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
4-in-1 Funktion
Kragen und Ärmel abnehmbar
Webfell-Futter herausnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo, etc.)
2-Wege-Reißverschluss
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
Obermaterial: 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl/30% Polyester
Farbe: fluoreszierenes Gelb / Marine
Gr. M

Taschen:

2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen
1 Ärmeltasche
1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23648_1
Werksnummer:
23648-1
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
GELB/MARINE, EN ISO 20471/3, EN ISO 136
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 37,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,94*
€ 49,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.