| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064801 Herst.-Nr.: 26130_4 EAN/GTIN: 4025888229783 |
| |
|
| | |
| DELPHI FUNKTIONSUNTERWÄSCHE IM SET ELYSEE
hautfreundlich Zweischicht-Gestrick: wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv angenehmes Tragegefühl Hemd mit Rundhalsausschnitt und Raglanärmeln Hose mit Gummizug im Bund, seitlichem Eingriff elastische Bündchen an Ärmeln und Hosenbeinen Extraflache Nähte Material 55% Baumwolle/45% Nylon Gewicht ca. 170 g/m² Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26130_4 | Werksnummer: | 26130-4 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 0,590000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Produktart: | Thermofunktionsunterwäscheset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,56* | € 25,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,70* | € 25,97* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,34* | € 26,09* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,79* | € 27,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,39* | € 27,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|