Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALMAR PU - Bundhose, NORWAY EN 343, Marine, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KALMAR PU - Bundhose, NORWAY EN 343, Marine, Gr.L
KALMAR PU - Bundhose, NORWAY EN 343, Marine, Gr.L
KALMAR PU - Bundhose, NORWAY EN 343, Marine, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064859
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     26425_2
EAN/GTIN:
     4025888210071
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

KALMAR, PU - Bundhose, Norway

Obermaterial geprüft nach EN 343
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
extrem leichtes, geschmeidiges Material
dehnbar in Längs- und Querrichtung
Nähte doppelt verschweißt
Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche
Seiten-Reißverschluss im Hosenbeinabschluss
elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug
Material: PU auf Polyester-Trägergewebe
Wassersäule: 8.000 mm
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: Marine
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26425_2
Werksnummer:
26425-2
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
NORWAY, MARINE, EN 343
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 15,33*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 10,41*
€ 15,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 18,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.