| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064962 Herst.-Nr.: 26904_3 EAN/GTIN: 4025888033946 |
| |
|
| | |
| LAHTI, Thermo - Weste, Craftland
Nierenschutz Reißverschluss Material 100% Polyester Wattierung 100% Polyester, ca. 85 g/m² Farbe: Marine Gr. XL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26904_3 | Werksnummer: | 26904-3 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | CRAFTLAND® 100%POLY STRICK M.THERMOWATTI | Produktart: | Thermoweste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehweste, Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,08* | € 14,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,11* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|