Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRALSUND, Sicherheitshalbschuhe, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STRALSUND, Sicherheitshalbschuhe, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 48
STRALSUND, Sicherheitshalbschuhe, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 48
STRALSUND, Sicherheitshalbschuhe, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955-2000065283
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     31341_48
EAN/GTIN:
     4025888145243
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STRALSUND, Sicherheitshalbschuhe, Basic-Line

Diese preisgünstige Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S1/EN ISO 20345 S1
Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
Verschluss durch Triangels
gepolsterter Schaftrand
HInterkappenfutter aus Kunststoff
angenähte, gepolsterte Staublasche
durchgehende Decksohle
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Schwarz
Schuhweite: 10,5
Größe: 48

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31341_48
Werksnummer:
31341-48
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
48
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345 S1
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.