Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.38
EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.38
EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2000065346
Hersteller:
     Legendary
Herst.-Nr.:
     31600_38
EAN/GTIN:
     4025888003659
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

EMS, Sicherheitshalbschuhe, Legendary, EN 345 S1, Grau, Gr. 38

Diese Schuhe zeichnen sich aus durch:
EN 345 S1
Schaft aus Velourleder
gepolsterter Schaftrand
angenähte, gepolsterte Staublasche
Hinterkappenfutter aus Airlight
Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
herausnehmbares und antistatisches Fußbett
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Grau
Schuhweite: 10,5
Größe: 38

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31600_38
Werksnummer:
31600-38
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
38
Material:
GRAU EN ISO 20345 S1 SRA
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.