Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜSTROW, Sicherheitssandalen, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GÜSTROW, Sicherheitssandalen, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 38
GÜSTROW, Sicherheitssandalen, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 38
GÜSTROW, Sicherheitssandalen, Basic-Line, EN ISO 20345 S1, Schwarz, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000065370
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     31701_38
EAN/GTIN:
     4025888159745
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

GÜSTROW, Sicherheitssandalen, Basic-Line

Diese preisgünstigen Sandalen zeichnen sich aus durch:
EN ISO 20345 S1
Schaft aus leicht geprägtem Leder
durchgehende Decksohle
Stahlkappe
Schnallenverschluss
Blattfutter aus Spaltleder
antistatische, öl- und säurebeständige 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Schwarz
Schuhweite: 10,5
Größe: 38

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31701_38
Werksnummer:
31701-38
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Material:
SCHWARZ -EN ISO 20345 S1
Produktart:
Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.