Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPLIN Sandalen LUCKY LINE Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEMPLIN Sandalen LUCKY LINE Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1, Gr. 38
TEMPLIN Sandalen LUCKY LINE Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1, Gr. 38
TEMPLIN Sandalen LUCKY LINE Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000065382
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     31705_38
EAN/GTIN:
     4025888226010
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

TEMPLIN SANDALEN LUCKY LINE

EN ISO 20345 S1
ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
Schaft aus schwarzem Veloursleder
Verschluss durch zwei Klettriemen
gepolsterte Staublasche
herausnehmbares und antistatisches Fußbett
Anziehhilfe an der Ferse
korrosionsfreie Stahlkappe
abriebfeste Überkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PUR Laufsohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31705_38
Werksnummer:
31705-38
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Material:
*WICA®* SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S1
Produktart:
Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.