Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.42
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.42
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2000065718
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33337_42
EAN/GTIN:
     4025888241273
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe

CESARO HALBSCHUHE WICA

SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33337_42
Werksnummer:
33337-42
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S3 S
Produktart:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,68*
€ 50,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.