Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, W11, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, W11, Gr. 44
NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, W11, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-2000065908
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34343_44
EAN/GTIN:
     4025888195026
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NORDHOLZ ÜK, Winter - Schlupfstiefel, Elysee

Diese leichte und komfortable Blue - Line - Winterstiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Kragen
Hinterkappenfutter aus Spaltleder
robuste Anziehhilfen
webpelzbedeckte Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
LIGHT-SYSTEM Kunststoffkappe
durchtrittsichere Gewebezwischensohle FLEX-SYSTEM
integrierte Überkappe
antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR Sohle

Farbe: Schwarz, Blau abgesetzt
Schafthöhe: ca. 27 cm
Schuhweite: 11
Größe: 44

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34343_44
Werksnummer:
34343-44
Gewicht netto Kg:
2,250000
Gewicht brutto Kg:
2,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Stiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,79*
€ 61,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.