Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN EVA-Clog Weiss, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CLEAN EVA-Clog Weiss, Gr.41
CLEAN EVA-Clog Weiss, Gr.41
CLEAN EVA-Clog Weiss, Gr.41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066282
Hersteller:
     Lemigo
Herst.-Nr.:
     35008_41
EAN/GTIN:
     4025888227963
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Clogs

CLEAN EVA-CLOG, WEISS

hochwertiges EVA-Material
wasserfest und schmutzabweisend
perfekter Tragekomfort durch geformtes Fußbett
klappbarer Fersenriemen
super leicht, Gewicht: 0,28 kg/Paar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35008_41
Werksnummer:
35008-41
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
41
Material:
WEISS
Produktart:
Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.