Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA, Galosche, Eurofort, PVC, Grün, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLORA, Galosche, Eurofort, PVC, Grün, Gr. 43
FLORA, Galosche, Eurofort, PVC, Grün, Gr. 43
FLORA, Galosche, Eurofort, PVC, Grün, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066293
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35012_43
EAN/GTIN:
     4025888032307
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
galoschen

FLORA, Galosche, Eurofort

Material: PVC
Farbe Schaft: Grün
Farbe Sohle: Schwarz
Größe: 43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35012_43
Werksnummer:
35012-43
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
GRÜN
Produktart:
Galosche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,92*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 10,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 107,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.