Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RANCHER, PVC - Stiefel, Eurofort, halbhoch, EN 347 O4, Schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RANCHER, PVC - Stiefel, Eurofort, halbhoch, EN 347 O4, Schwarz, Gr. 46
RANCHER, PVC - Stiefel, Eurofort, halbhoch, EN 347 O4, Schwarz, Gr. 46
RANCHER, PVC - Stiefel, Eurofort, halbhoch, EN 347 O4, Schwarz, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066330
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35020_46
EAN/GTIN:
     4025888023688
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

RANCHER, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preisstarke Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 347 O4
Textilfutter
öl-, benzin- und säurebeständig
Material: PVC
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 28 cm
Größe: 46
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35020_46
Werksnummer:
35020-46
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Material:
EN ISO 20347-O4 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.