Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLAR, PVC - Winterstiefel, gefüttert, ca. 28 cm hoch, Olivgrün, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
POLAR, PVC - Winterstiefel, gefüttert, ca. 28 cm hoch, Olivgrün, Gr. 45
POLAR, PVC - Winterstiefel, gefüttert, ca. 28 cm hoch, Olivgrün, Gr. 45
POLAR, PVC - Winterstiefel, gefüttert, ca. 28 cm hoch, Olivgrün, Gr. 45
Artikel-Nr.:
     1955-2000066468
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35062_45
EAN/GTIN:
     4025888004243
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

POLAR, PVC - Winterstiefel, Eurofort, gefüttert

Diese bewährten Stiefel zeichnen sich aus durch:
PVC-Stiefel mit Kälteschutz
Webpelz-Futter 100% Polyester
Farbe: Olivgrün
Schafthöhe: ca. 28 cm
Größe: 45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35062_45
Werksnummer:
35062-45
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
45
Material:
OLIVGRÜN
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.