Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.43
TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.43
TARANTO PU - Stiefel COFRA EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr.43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066659
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35380_43
EAN/GTIN:
     4025888046489
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

TARANTO, PU - Stiefel, Cofra

Diese bewährte PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
besonders leicht
wärmeisolierend durch Verwendung von doppeldichtem Polyurethan
auch bei niedrigsten Temperaturen sehr flexibel
beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren
antistatisch
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle

Material: Polyurethan
Gewicht: 1,9 kg/Paar
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35380_43
Werksnummer:
35380-43
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Material:
EN ISO 20345 S5 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,87*
€ 62,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.