Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PALESE PU STIEFEL W12 COFRA ORANGE/SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PALESE PU STIEFEL W12 COFRA ORANGE/SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 46
PALESE PU STIEFEL W12 COFRA ORANGE/SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 46
PALESE PU STIEFEL W12 COFRA ORANGE/SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066705
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35388_46
EAN/GTIN:
     4025888241730
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

PALESE PU STIEFEL W12 COFRA

ORANGE/SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35388_46
Werksnummer:
35388-46
Gewicht netto Kg:
2,790000
Gewicht brutto Kg:
2,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,40*
€ 80,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.