Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 39
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 39
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000066783
Hersteller:
     Tremme
Herst.-Nr.:
     35520_39
EAN/GTIN:
     4025888125146
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme

Diese Forstarbeiter - Schnürstiefel zeichnen sich aus durch:
Schaft aus Rind-Vollleder
gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
Verschluss durch Triangels und Haken
Zwischensohle aus antistatischem Gummi
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
Futter aus Spaltleder
Brandsohle aus echtem Leder

Norm: EN 345 S3 HRO / EN 381 / EN ISO 17249 A, E, WRU, P, FO, HRO
Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s)
Farbe: Schwarz, Orange abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größe: 39

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35520_39
Werksnummer:
35520-39
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ EN ISO 17249 A, E, P, WR, WRU,
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,32*
€ 195,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,89*
€ 186,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,95*
€ 178,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,91*
€ 168,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,17*
€ 152,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.